MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 10μF 35V dc 0805 (2012M) GRM21BR6YA106KE43L
仕様
●静電容量: 10μF●電圧: 35V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02176225
GRM21BR6YA106KE43L
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください