曜日別特売
GRM21BR6YA106KE43L Murata MLCC 10μF 35V dc 0805 (2012M) GRM21BR6YA106KE43L MURATA(村田製作所) 02176225

Murata MLCC 10μF 35V dc 0805 (2012M) GRM21BR6YA106KE43L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02176225
品番
GRM21BR6YA106KE43L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
仕様
●静電容量: 10μF●電圧: 35V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする