MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 100nF 250V ac 2220 (5750M) GA255DR7E2104MW01L
仕様
●静電容量: 100nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±20%●シリーズ: GA255●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GA255シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02176505
GA255DR7E2104MW01L
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください