MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 100nF 250V ac 2220 (5750M) GA255DR7E2104MW01L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02176505
品番
GA255DR7E2104MW01L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 100nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±20%●シリーズ: GA255●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GA255シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応