OKW
OKW ケース 電子機器用 189 x 110 x 60mm ABS製 グレー
仕様
●材質: ABS樹脂●奥行き: 189 mm●幅: 110 mm●高さ: 60 mm●外形寸法: 189 x 110 x 60mm●色: グレー●IP保護等級: IP40●シリーズ: Flat-Pack Case
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02180495
A9040065
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください