曜日別特売

Perancea スチール 1455シリーズ

Perancea スチール 1455シリーズ - PERANCEA
仕様●内部寸法: 25 x 25 x 10mm●内部長さ: 25 mm●内部幅: 25 mm●内部高さ: 10 mm●材質: スチール●ピン数: 4●シリーズ: 1455●ピンのピッチ: 20mm●遮蔽エンクロージャ. これらの基板用RFI / EMI遮蔽エンクロージャは、20 swgのスチールフレームと24 swgのフィンガリッドで構成されていて、どちらも光沢酸性すずめっき仕上げが施されています。. 低周波数及び高周波数での使用に最適 表面抵抗20 x 10 -6 Ω/cm 2 導電率5 x 10 4 ΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181430PFL11T
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする