曜日別特売

NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc

NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
仕様●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184555SS-12SDP2
オープン
97
107(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする