NOVA
Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-03
仕様
●実装タイプ: 表面実装●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 KΩ → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-03●個数: 16260●抵抗値許容差: ±1%●リング Binder は別売り. 250 mW SMR-03 シリーズ - 1206 SMD. Nova Elektronic のこのチップ金属皮膜抵抗器キットには、 168 種類の値の 16260 個が付属しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02180775
SMR-03
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください