仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-61●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.1W●0603 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-61 シリーズです. Nova SMR-61 シリーズ 0603 RTT03 SMD 厚膜チップ抵抗器キットは、 120 値と 18100 個から構成されます( 5 個のフラップ FL24/10 )。 SMR-61 シリーズキットの値は 10 Ω → 1 M Ω ( E24 シリーズ)です( 9M09 を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個