POWER INTEGRATIONS
Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin プラスチックDIP-8C
仕様
●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●寸法: 9.83×6.60×3.68mm●パッケージタイプ: プラスチックDIP-8C●限界電流: 0.275A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02184318
TNY275PG
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください