Power Integrations AC/DCコンバータ, 8-Pin DIPC

Power Integrations AC/DCコンバータ, 8-Pin DIPC - POWER INTEGRATIONS
仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●パッケージタイプ: DIPC●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 588mA●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TinySwitch-II、Power Integrations内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179129TNY268PN
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする