Power Integrations AC/DCコンバータ, 5 V dc出力, 7-Pin DIP

Power Integrations AC/DCコンバータ, 5 V dc出力, 7-Pin DIP - POWER INTEGRATIONS
仕様●入力電圧 Max: 265 ac●出力電圧 Max: V dc●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●出力電流 Max: 1.2A●パッケージタイプ: DIP●入力電圧範囲: 85 265 ac●限界電流: 225mA●入力電圧 Min: 85 ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40℃●出力電流範囲: 最大1.2 A●LinkSwitch-CVシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのLinkSwitch-CVファミリの、一次側定電圧(CV)制御の正確な高効率オフラインスイッチングAC-DCコンバータです。 LinkSwitch-CVシリーズは、低電力CVコンバータの設計を大幅に単純化し、オプトカプラと二次CV制御回路が共に不要になるにもかかわらず、優れた出力電圧調整性能を発揮します。 これらの高集積デバイスは、オン オフ制御ステートマシン、自己バイアス、周波数ジッタリング、サイクル単位の電流制限、ヒステリシスサーマルシャットダウン回路を備えた725 VパワーMOSFETを搭載しています。. オプトカプラ及びすべての二次CV制御回路を省略 ICは自己バイアス バイアス巻線不要 外部部品の温度変動の補償 設計の柔軟性を高める連続 不連続モード動作 EMIフィルタコストを大幅に軽減する周波数ジッタリング 出力短絡及びすべての制御ループ障害(切断部品及び短絡部品)に供給される電力を>95 %軽減する自動再起動保護 自動回復機能付きヒステリシスサーマルシャットダウン ドレインとその他すべてのピンの間のHVクリーページ要件に適合 一次又は二次電流検知抵抗器なし 無負荷時消費電力: ;200 mW 230 ac及び ;70 mW (オプションの外部バイアス適用時) 追加部品なしであらゆるグローバルエネルギー効率規制に簡単に適合 オン オフコントロールにより非常に軽い負荷まで効率を常時削減 義務付けられているEISA及びENERGY STAR 2.0規制に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184336LNK623PG
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする