Power Integrations コンバータ, 170mA, 265 V ac, スルーホール LNK304PN

Power Integrations コンバータ, 170mA, 265 V ac, スルーホール LNK304PN - POWER INTEGRATIONS
仕様●出力電流 Max: 170mA●出力電圧 Max: 700 V●レギュレータ機能: ブースト, バック, フライバック●出力電圧 Min: -0.3 V●入力電圧 Min: 85 ac●入力電圧 Max: 265 ac●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 70 kHz●パッケージタイプ: DIPB●動作温度 Max: +150 ℃mm●LNK304 LinkSwitch-TN バックコンバータです. Power Integrations LNK304 LinkSwitch -TN デバイスファミリは、コンポーネント数の少ないステップダウンソリューションを提供するバックコンバータ IC です。LNK304 は、リニアやパッシブコンポーネントソリューションよりも優れた性能を発揮するように設計されています。. 用途. LNK304 LinkSwitch バックコンバータは、電気製品やタイマ、 LED ドライバや産業用制御に最適です。. 特長. 短絡及びオープンループ障害保護用の完全統合型自動リスタート機能 正確な電流制限による66 kHz動作 要件の厳しい許容差、非常に小さい温度変動 高い破壊電圧: 700 周波数ジッタリングにより EMI を大幅に低減(~10 dB 電流制限とヒステリシス付き過熱保護を内蔵 高いサーマルシャットダウン温度( +135 C 以上) 無負荷時入力 115 230 ac での自己給電型バックトポロジでは、通常わずか 50 80 mW の消費(光フィードバック) 無負荷時に 115 230 ac 入力で外部バイアスがあるフライバックトポロジでは、通常は / 12 mW しか消費しませんRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181965LNK304PN
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする