Power Integrations コンバータ, 360mA, 265 V ac, スルーホール LNK306PN

Power Integrations コンバータ, 360mA, 265 V ac, スルーホール LNK306PN - POWER INTEGRATIONS
仕様●出力電流 Max: 360mA●出力電圧 Max: 700 V●レギュレータ機能: ブースト, バック, フライバック●出力電圧 Min: -0.3 V●入力電圧 Min: 85 V ac●入力電圧 Max: 265 V ac●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 70 kHz●パッケージタイプ: DIPB●高さ: 3.68mm●LinkSwitch-TN、Power Integrations. LinkSwitch-TNファミリは、超ローパワーのAC-DC / 非絶縁パッシブ電源交換を提供します。. 700 V内部MOSFET定格 セルフパワー型 オン / オフ制御 ヒステリシスサーマルシャットダウン 電力制限 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartロースタンバイ / 無負荷消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180608LNK306PN
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする