Power Integrations AC/DCコンバータ, 12-Pin eSOP-12B

Power Integrations AC/DCコンバータ, 12-Pin eSOP-12B - POWER INTEGRATIONS
仕様●実装タイプ: 表面実装, スルーホール●ピン数: 12●寸法: 10.16×8.89×2.49mm●パッケージタイプ: eSOP-12B●限界電流: 1.95A●Power Integrations LNK6766V は、アダプタや充電器用のエネルギー効率に優れたプライマリ側調整型 CV / CC スイッチャです。携帯電話 / コードレス電話、 PDA 、 MP3 / ポータブルオーディオデバイス、アダプタ、ネットワーク用の充電器などの製品開発で最も人気のある製品です。 などがあります。このデバイスは、効率を最大限に高めるため、擬似共振スイッチを備えたマルチモード PWM / PFM コントローラを搭載しています。高い性能と設計の柔軟性を備えています 安全性と信頼性が向上しています バック、ブースト、フライバックの各トポロジをサポートしますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180118LNK6766V
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする