Murata Power Solutions
Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Vout:5.5V dc 4.5 → 14 V dc, 100W, OKL2-T/20-W12N2-C
仕様
●出力電圧: 5.5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 14 V dc●定格電力: 100W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 20A●実装タイプ: 表面実装●シリーズ: OKL2-T/20-W12●最高温度: +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02183679
OKL2-T/20-W12N2-C
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください