Murata Power Solutions
Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Vout:5.5V dc 4.5 → 14 V dc, 100W, OKL2-T/20-W12N2-C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02183679
品番
OKL2-T/20-W12N2-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧: 5.5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 14 V dc●定格電力: 100W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 20A●実装タイプ: 表面実装●シリーズ: OKL2-T/20-W12●最高温度: +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応