SAMTEC
PCIE Samtec 1mmピッチ 64極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ PCI
仕様
●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.4A●定格電圧: 215 V ac●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 39mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02181019
PCIE-064-02-F-D-TH
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください