NORCOMP
Norcomp D-Sub バックシェエル 979 シリーズ 9 極, グレー, 979-009-030R121
仕様
●極数: 9●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●色: グレー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 979
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02182961
979-009-030R121
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください