曜日別特売

Norcomp D-Sub バックシェエル 971 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, 黒, 971-015-040R011

Norcomp D-Sub バックシェエル 971 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, 黒, 971-015-040R011 - NORCOMP
仕様●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: 黒●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 971●Norcomp D-sub バックシェルは、 45 度のケーブルエントリを使用し、低プロファイル設計により、バックシェルにスペースが貴重でちょうねじが付属している場所で使用できます。亜鉛ダイキャスト合金タイプのコンタクト材質を使用し、色は黒です。位置は 009 です。動作温度範囲: -40 → +120 ° C 周囲のシールリップにより、確実に密閉可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180021971-015-040R011
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする