曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 172-E09-113R001

Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 172-E09-113R001 - NORCOMP
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 10.9mm●シリーズ: 172●Norcomp D-sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、ねじ式機械コンタクトを備え、信頼性が高く、コンタクトは取り外し不可能です。コンタクトタイプはオスで、 DIP はんだ終端を使用しています。09 ポジションでニッケルめっきマットを使用しています動作温度は -50 → +100 ° C です コンタクト材質は黄銅であるRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184826172-E09-113R001
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする