仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.81mm●幅: 18.51mm●深さ: 12.55mm●シリーズ: 182mm●動作温度 Min: -55.0℃●4種類の業界サイズ / ピン(9152537)を用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意 コンタクトは取り外し不可能 シェル: SPCC、ニッケルめっき 絶縁体: PA9T (黒) - (プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: 黄銅、金めっき(コンタクト全体) リベット: 銅合金、ニッケルめっき ボードロック: SPCC、スズめっき ねじロック: 亜鉛合金、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(90個)