Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 170-025-173L000

Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 170-025-173L000 - NORCOMP
仕様●極数: 25●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●ピッチ: 2.77mm●結線方法: 圧着●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 53.04mm●幅: 12.6mm●深さ: 10.79mm●寸法: 53.04×12.6×10.79mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えた圧着 / ポーク型D-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 軍用規格に対応した低価格の商用タイプシェル材質: ニッケル又スズ 必要なピンだけを簡単に接続可能 圧着 / スナップインコンタクト(別売り) ナイロン絶縁体の最小接触保持力: 10 lbs コンタクト定格電流: 5 A シェル: スチール、スズ又はニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂(プロセス温度: 230 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181308170-025-173L000
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする