曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 182-009-113R531

Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 182-009-113R531 - NORCOMP
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.8mm●幅: 18.51mm●深さ: 12.55mm●寸法: 30.8×18.51×12.55mm●動作温度 Min: -55.0℃●4種類の業界サイズ / ピン(9152537)を用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意 コンタクトは取り外し不可能 シェル: SPCC、ニッケルめっき 絶縁体: PA9T (黒) - (プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: 黄銅、金めっき(コンタクト全体) リベット: 銅合金、ニッケルめっき ボードロック: SPCC、スズめっき ねじロック: 亜鉛合金、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178919182-009-113R531
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする