曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, 表面実装, 190-009-163R001

Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, 表面実装, 190-009-163R001 - NORCOMP
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: 表面実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 300 → 0 V 、 500 → 0 V●長さ: 30.81mm●幅: 10.4mm●深さ: 12.55mm●寸法: 30.81×10.4×12.55mm●動作温度 Min: -55.0℃●9ピンと25ピンの標準D-Subに対応 15ピンメス高密度を用意 金属製シェルでシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 内蔵のボードロックにより、基板に対する機械的な安定性を向上 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ナイロン(黒) - (プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: オスピン: りん青銅 / メスピン: りん青銅 めっき: 金フラッシュ(かん合部) / スズ(はんだテール) ボードロック: 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180626190-009-163R001
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする