Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 170-015-273L000
- 仕様
- ●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●ピッチ: 2.77mm●結線方法: 圧着●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.15mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.1mm●寸法: 39.15×12.6×11.1mm●シリーズ番号: 170℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









