曜日別特売
170-015-273L000 Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 170-015-273L000 NORCOMP 02180310

Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 170-015-273L000170-015-273L000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02180310
品番
170-015-273L000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●ピッチ: 2.77mm●結線方法: 圧着●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.15mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.1mm●寸法: 39.15×12.6×11.1mm●シリーズ番号: 170℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする