Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 180-015-173L000

Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 180-015-173L000 - NORCOMP
仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●シリーズ: 180●Norcomp 圧着 / ポーク D-Sub 高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。この製品は、圧着 / 負荷タイプの終端処理とそれを使用しています プラグシェルには、インデントがあります標準的な D-sub コネクタよりも約 65 % 高密度です 動作温度は -50 → +100 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183031180-015-173L000
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする