曜日別特売

Norcomp アクセサリ SF6 シリーズ D-subコネクタ用

Norcomp アクセサリ SF6 シリーズ D-subコネクタ用 - NORCOMP
仕様●種類: シール付きフランジ●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: SF6●IP保護等級: IP67●NorComp D-Subコネクタシーリングフランジ. D-subコネクタ用のシーリングフランジで、コネクタをパネルにシールする際に追加の注封操作が不要になります。UL94-HBシリコンラバー製で、取り外し可能又は完全固定です。メーカー品番SF67XXは取り外し可能、メーカー品番SFP67SSXXは片面接着で固定、メーカー品番SFP67XXは両面接着です。標準サイズの91525ピン品があります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181141SF6709
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02184966SF6715
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする