Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 171-015-213R911
- 仕様
- ●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.19mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.7mm●寸法: 39.19×12.6×11.7mm●動作温度 Min: -50.0℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(60個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









