NORCOMP
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 171-015-213R911
171-015-213R911
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
02182970
品番
171-015-213R911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.19mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.7mm●寸法: 39.19×12.6×11.7mm●動作温度 Min: -50.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応