Norcomp 圧着工具 D-subコンタクト 180シリーズ 180-701-170-000
- 仕様
- ●シリーズ: 180●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: D-subコンタクト●ラチェット: あり●Norcomp 手動工具フレームは、固定ジョーとハンドル、可動ジョー、可動ハンドルを備えています。この工具フレームは、 2 つの圧着チャンバでダイアセンブリを保持します。この製品は、ワイヤアンビル、絶縁アンビル、ワイヤクリンパ、絶縁圧着工具を備えています 28 → 24 AWG サイズのコンタクトを使用しています
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









