NORCOMP
Norcomp 圧着工具 D-subコンタクト 180シリーズ 180-701-170-000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02180739
品番
180-701-170-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: 180●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: D-subコンタクト●ラチェット: あり●Norcomp 手動工具フレームは、固定ジョーとハンドル、可動ジョー、可動ハンドルを備えています。この工具フレームは、 2 つの圧着チャンバでダイアセンブリを保持します。この製品は、ワイヤアンビル、絶縁アンビル、ワイヤクリンパ、絶縁圧着工具を備えています 28 → 24 AWG サイズのコンタクトを使用しています
RoHS指令(10物質対応)
対応