NORCOMP
Norcomp D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180
仕様
●オス/メス: オス●適合電線サイズ: 24 時間 → 26 分●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクトタイプ: ピン●シリーズ: 180●端子サイズ: 22D●シリーズ番号: 180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02184126
180-101-170L001
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください