仕様●極数: 3●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●シリーズ: 681M●Norcomp 垂直取り付け D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。それ hコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個