NORCOMP
Norcomp D-Sub バックシェエル 994 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, シルバー, 994-015-030R121
仕様
●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 994●Norcomp イーサネットバックシェルは組み立てが簡単なため、製造コストを削減でき、 70 dB を超えるシールドを備えニッケルめっきを使用しており、 025 ポジションです。非導電グロメット 適切なストレインリリーフを提供します
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02179190
994-015-030R121
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください