曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 181-026-113R531

Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 181-026-113R531 - NORCOMP
仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 181●Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにアース用のインデントを装備3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181475181-026-113R531
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする