Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 25 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-025-130R121

Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 25 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-025-130R121 - NORCOMP
仕様●極数: 25●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 981●Norcomp 直角とちょうねじ D-sub バックシェルは、バックシェルアセンブリを簡単に使用し、製造コストを削減し、 70 dB を超えるシールド用にダイキャストで提供しています。ニッケルめっきタイプを使用しています。ポジションは 025 です。適切なストレインリリーフを提供します。 非導電グロメットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183049981-025-130R121
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする