曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 181-015-113R531

Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 181-015-113R531 - NORCOMP
仕様
●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 3A●定格電圧: 1.0 kV 、 250.0 V●長さ: 30.8mm●幅: 16.23mm●深さ: 12.6mm●寸法: 30.8×16.23×12.6mm●動作温度 Min: -55.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたライトアングルD-Sub: 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン、78ピン ) 高密度設計により、基板スペースを最大化 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 3種類の取り付けオプションを用意 シェル: SPCC、ニッケルめっき 絶縁体: PA9T (黒) - (プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: 黄銅、金めっき(コンタクト全体) リベット: 銅合金、ニッケルめっき ボードロック: SPCC、スズめっき ねじロック: 亜鉛合金、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(90個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182121181-015-113R531
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする