- 仕様
- ●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 3A●定格電圧: 1.0 kV 、 250.0 V●長さ: 30.8mm●幅: 16.23mm●深さ: 12.6mm●寸法: 30.8×16.23×12.6mm●動作温度 Min: -55.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたライトアングルD-Sub: 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン、78ピン ) 高密度設計により、基板スペースを最大化 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 3種類の取り付けオプションを用意 シェル: SPCC、ニッケルめっき 絶縁体: PA9T (黒) - (プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: 黄銅、金めっき(コンタクト全体) リベット: 銅合金、ニッケルめっき ボードロック: SPCC、スズめっき ねじロック: 亜鉛合金、ニッケルめっき
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応