Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, 171-025-103L001
- 仕様
- ●極数: 25●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 53.0mm●幅: 12.6mm●深さ: 9.93mm●寸法: 53×12.6×9.93mm●動作温度 Min: -50.0℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









