曜日別特売
171-025-103L001 Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, 171-025-103L001 NORCOMP 02180590

Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, 171-025-103L001171-025-103L001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
02180590
品番
171-025-103L001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
仕様
●極数: 25●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 53.0mm●幅: 12.6mm●深さ: 9.93mm●寸法: 53×12.6×9.93mm●動作温度 Min: -50.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする