曜日別特売

Norcomp D-Sub バックシェエル 979 シリーズ 50 極 高密度D-Sub, シルバー, 979-050-030R121

Norcomp D-Sub バックシェエル 979 シリーズ 50 極 高密度D-Sub, シルバー, 979-050-030R121 - NORCOMP
仕様
●極数: 50●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 979●Norcomp TOP エントリ D-sub バックシェルは、組み立てが簡単で、製造コストを削減し、ストレインリリーフ設計により、使用するケーブル径にかかわらずしっかりと固定できます。コンタクト材料にダイカスト亜鉛合金を使用し、ニッケルタイプのプラッティングを使用した。コスト効果の高いバックシェル 動作温度範囲: -40 → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184221979-050-030R121
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする