曜日別特売
979-050-030R121 Norcomp D-Sub バックシェエル 979 シリーズ 50 極 高密度D-Sub, シルバー, 979-050-030R121 NORCOMP 02184221

Norcomp D-Sub バックシェエル 979 シリーズ 50 極 高密度D-Sub, シルバー, 979-050-030R121979-050-030R121

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02184221
品番
979-050-030R121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●極数: 50●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 979●Norcomp TOP エントリ D-sub バックシェルは、組み立てが簡単で、製造コストを削減し、ストレインリリーフ設計により、使用するケーブル径にかかわらずしっかりと固定できます。コンタクト材料にダイカスト亜鉛合金を使用し、ニッケルタイプのプラッティングを使用した。コスト効果の高いバックシェル 動作温度範囲: -40 → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする