仕様●種類: シール付きフランジ●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: SFP67SS●NorComp D-Subコネクタシーリングフランジ. D-subコネクタ用のシーリングフランジで、コネクタをパネルにシールする際に追加の注封操作が不要になります。UL94-HBシリコンラバー製で、取り外し可能又は完全固定です。メーカー品番SF67XXは取り外し可能、メーカー品番SFP67SSXXは片面接着で固定、メーカー品番SFP67XXは両面接着です。標準サイズの91525ピン品があります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)