Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 25 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-025-030R121
- 仕様
- ●極数: 25●ハウジング材質: 亜鉛合金●接続方向: ライトアングル●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 981●Norcomp ライトアングル D-sub バックシェルは、バックシェルアセンブリを簡単に使用し、製造コストを削減し、 70 dB を超えるシールドニッケルめっきタイプを使用しています。ポジションは 025 です。適切なストレインリリーフを提供します。 非導電グロメット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









