曜日別特売
981-025-030R121 Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 25 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-025-030R121 NORCOMP 02181457

Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 25 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-025-030R121981-025-030R121

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02181457
品番
981-025-030R121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
●極数: 25●ハウジング材質: 亜鉛合金●接続方向: ライトアングル●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 981●Norcomp ライトアングル D-sub バックシェルは、バックシェルアセンブリを簡単に使用し、製造コストを削減し、 70 dB を超えるシールドニッケルめっきタイプを使用しています。ポジションは 025 です。適切なストレインリリーフを提供します。 非導電グロメット
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする