曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 172-E15-203R001

Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 172-E15-203R001 - NORCOMP
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.11mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.446mm●寸法: 39.11×12.44×12.44mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたはんだカップD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) ニッケル又はスズシェルを選択可能低コストの経済的なシリーズ ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮コンタクトは取り外し不可能 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スズ又はニッケルめっきスチール 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂U.L.保護等級: 94V-0 (ケーブル用途向けプロセス温度: 260 ℃) (基板用途向けプロセス温度: 230 ℃) 機械加工コンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - 黄銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182315172-E15-203R001
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする