- 仕様
- ●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.11mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.446mm●寸法: 39.11×12.44×12.44mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたはんだカップD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) ニッケル又はスズシェルを選択可能低コストの経済的なシリーズ ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮コンタクトは取り外し不可能 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スズ又はニッケルめっきスチール 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂U.L.保護等級: 94V-0 (ケーブル用途向けプロセス温度: 260 ℃) (基板用途向けプロセス温度: 230 ℃) 機械加工コンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - 黄銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応