NORCOMP
Norcomp D-Sub バックシェエル 952 シリーズ 9 極 高密度D-Sub, ナチュラル, 952-009-030R121
仕様
●極数: 9●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: ナチュラル●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 952●Norcomp TOP エントリ D-sub バックシェルは、このバックシェルを必要とする部分の堅牢な設計を採用し、機械的ストレインリリーフによる 360 ° シールドを備えています。ダイキャスト(ニッケル)タイプの材料を使用し、 009 ポジションになっています。動作温度: -40 → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02183076
952-009-030R121
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください